※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1995-10K-25A-1.5T-FF ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K) ニチアス 39337288 1995-10K-25A-1.5T-FF ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K) ニチアス 39337288

ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39337288 品番 1995-10K-25A-1.5T-FF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
呼び径(A)25 呼び径(B)1 厚さ(mm)1.5 外径(mm)125 内径(mm)35 ボルト穴数4 ボルト穴中心径(C)(Φmm)90 ボルト穴径(Φmm)19 トラスコ品番115-1836 材質無機充填材、アラミド繊維、NBR 質量(g)29 使用圧力10K 適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
注意
※原材料の都合上少なからず反りがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする