※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの フランジ用全面パッキン
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39337349
品番
1995-10K-300A-1.5T-FF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
300
呼び径(B)
12
厚さ(mm)
1.5
外径(mm)
445
内径(mm)
321
ボルト穴数
16
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
400
ボルト穴径(Φmm)
25
トラスコ品番
115-1837
材質
無機充填材、アラミド繊維、NBR
質量(g)
181
使用圧力
10K
適合流体
冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
注意
※原材料の都合上少なからず反りがございます。