※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(ユニオン)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39337717 品番 1995-15A-2T-UN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36
販売価格(税別)
33
呼び径(A)15 厚さ(mm)2 適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン 材質無機充填材、アラミド繊維、NBR トラスコ品番115-2936 質量(g)1 呼び径(B)1/2 外径(mm)32 内径(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする