※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(ユニオン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 厚さ(mm)1.5 注文コード39337726 品番1995-20A-1.5T-UN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径・厚さなど27種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)20 厚さ(mm)1.5 適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン 材質無機充填材、アラミド繊維、NBR トラスコ品番115-1877 質量(g)1 呼び径(B)3/4 外径(mm)39 内径(mm)31

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39337726 1995-20A-1.5T-UN 39295103 T1995 ユニオンパッキン (NAジョイントシート) ニチアス ユニオンパッキン (NAジョイントシート) ニチアス 1枚 83 税込91 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする