※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの ユニオンパッキン
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(ユニオン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39337753
品番
1995-25A-2T-UN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52
販売価格(税別)
¥
47
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
厚さ(mm)
2
適合流体
冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
材質
無機充填材、アラミド繊維、NBR
トラスコ品番
115-2938
質量(g)
2
呼び径(B)
1
外径(mm)
48
内径(mm)
39