※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの フランジ用全面パッキン
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
厚さ(mm)
1.5
使用圧力
5K
注文コード
39337823
品番
1995-5K-100A-1.5T-FF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・厚さ・使用圧力
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
厚さ(mm)
1.5
外径(mm)
200
内径(mm)
115
ボルト穴数
8
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
165
ボルト穴径(Φmm)
19
トラスコ品番
115-1815
材質
無機充填材、アラミド繊維、NBR
質量(g)
51
使用圧力
5K
適合流体
冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
注意
※原材料の都合上少なからず反りがございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39337823
1995-5K-100A-1.5T-FF
39295392
T1995
フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート)
ニチアス
1枚
¥
879
税込
¥
967
注文コードが変更になりました