曜日別特売
1995-5K-150A-3T-FF ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K) ニチアス 39337988

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1995-5K-150A-3T-FF ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K) ニチアス 39337988
1995-5K-150A-3T-FF ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K) ニチアス 39337988

ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)150
厚さ(mm)3
内容量1枚注文コード39337988品番1995-5K-150A-3T-FF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
呼び径(A)150厚さ(mm)3適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBRトラスコ品番115-2506質量(g)170呼び径(B)6使用圧力5Kボルト穴中心径(C)(Φmm)230ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19外径(mm)265内径(mm)167
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする