曜日別特売
1995-5K-200A-1.5T-FF ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K) ニチアス 39338067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1995-5K-200A-1.5T-FF ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K) ニチアス 39338067
1995-5K-200A-1.5T-FF ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K) ニチアス 39338067

ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)200
厚さ(mm)1.5
内容量1枚注文コード39338067品番1995-5K-200A-1.5T-FF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
呼び径(A)200厚さ(mm)1.5適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBRトラスコ品番115-1819質量(g)104呼び径(B)8使用圧力5Kボルト穴中心径(C)(Φmm)280ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)23外径(mm)320内径(mm)218
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする