※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1995-5K-200A-3T-FF ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K) ニチアス 39338103 1995-5K-200A-3T-FF ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K) ニチアス 39338103

ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39338103 品番 1995-5K-200A-3T-FF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
呼び径(A)200 厚さ(mm)3 適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン 材質無機充填材、アラミド繊維、NBR トラスコ品番115-2508 質量(g)217 呼び径(B)8 使用圧力5K ボルト穴中心径(C)(Φmm)280 ボルト穴数8 ボルト穴径(Φmm)23 外径(mm)320 内径(mm)218

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする