※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1995-5K-20A-2T-FF ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K) ニチアス 39338146 1995-5K-20A-2T-FF ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K) ニチアス 39338146

ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39338146 品番 1995-5K-20A-2T-FF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
呼び径(A)20 厚さ(mm)2 適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン 材質無機充填材、アラミド繊維、NBR トラスコ品番115-2382 質量(g)16 呼び径(B)3/4 使用圧力5K ボルト穴中心径(C)(Φmm)65 ボルト穴数4 ボルト穴径(Φmm)12 外径(mm)85 内径(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする