※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
300
100
125
150
15
200
20
250
25
300
32
40
50
65
80
厚さ(mm)
1.5
2
3
1.5
全41種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39338304
品番
1995-5K-300A-1.5T-FF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
300
厚さ(mm)
1.5
適合流体
冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
材質
無機充填材、アラミド繊維、NBR
トラスコ品番
115-1823
質量(g)
145
呼び径(B)
12
使用圧力
5K
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
390
ボルト穴数
12
ボルト穴径(Φmm)
23
外径(mm)
430
内径(mm)
321