※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの フランジ用中パッキン
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・5K)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39338435
品番
1995-5K-40A-1.5T-RF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97
販売価格(税別)
¥
88
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
厚さ(mm)
1.5
適合流体
冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
材質
無機充填材、アラミド繊維、NBR
トラスコ品番
115-1799
質量(g)
10
呼び径(B)
1 1/2
使用圧力
5K
外径(mm)
83
内径(mm)
49