※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1995-5K-65A-2T-FF ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K) ニチアス 39338566 1995-5K-65A-2T-FF ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K) ニチアス 39338566

ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39338566 品番 1995-5K-65A-2T-FF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
呼び径(A)65 厚さ(mm)2 適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン 材質無機充填材、アラミド繊維、NBR トラスコ品番115-2390 質量(g)50 呼び径(B)2 1/2 使用圧力5K ボルト穴中心径(C)(Φmm)130 ボルト穴数4 ボルト穴径(Φmm)15 外径(mm)155 内径(mm)84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする