※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
ATコートNEエンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39338977
品番
2NER16-AT
参考基準価格(税別)
¥11,420
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
刃長(mm)
40
材質
コバルトハイス
全長(mm)
110
トラスコ品番
427-5071
質量(g)
148
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
刃径(Φmm)
16
表面処理
ATコーティング