※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
ATコートNEエンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39339013
品番
2NER25-AT
参考基準価格(税別)
¥23,150
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
50
材質
コバルトハイス
全長(mm)
140
トラスコ品番
427-5187
質量(g)
438.2
シャンク径(Φmm)
25
刃数
2
刃径(Φmm)
25
表面処理
ATコーティング