※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(日立ツール)
MOLDINO(日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
ATコートNEエンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39339126
品番
2NER9-AT
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
刃長(mm)
25
材質
コバルトハイス
全長(mm)
80
トラスコ品番
427-5497
質量(g)
40.3
シャンク径(Φmm)
10
刃数
2
刃径(Φmm)
9
表面処理
ATコーティング