※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
NKエンドミル(2枚刃・刃長ショートタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.2
注文コード
39339503
品番
2NKS2.2
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
2
刃長(mm)
5
材質
ハイス
全長(mm)
55
トラスコ品番
427-6973
質量(g)
9.9
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
2.2
表面処理
ノンコート
ねじれ角
30