画像準備中

チップ VPGT-MPCK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード39339562 品番VPGT110301MP-CK PR1225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
形状ひし形35° 切刃長さ(mm)11.2 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.1 チップブレーカ片面 トラスコ品番650-5333 材質PR1225 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39339562 VPGT110301MP-CK PR1225 40632033 VPGT110301MP-CK PR1225 チップ VPGT-MP-CK 京セラ チップ VPGT-MP-CK 京セラ 1箱(10個) 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする