※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
NKエンドミル(2枚刃・刃長ショートタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
8.1
注文コード
39339966
品番
2NKS8.1
参考基準価格(税別)
¥5,220
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
2
刃長(mm)
18
材質
ハイス
全長(mm)
75
トラスコ品番
427-7571
質量(g)
38.2
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
8.1
表面処理
ノンコート
ねじれ角
30