※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ VNBR-S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
39340095
品番
VNBR025075-01S PR930
参考基準価格(税別)
¥18,750
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形35°
コーナー半径(mm)
0.1
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
トラスコ品番
649-9252
材質
PR930
穴の有無
なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。