※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ VNBR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
39340104
品番
VNBR0311-01 PR930
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
形状
ひし形35°
コーナー半径(mm)
0.1
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
トラスコ品番
649-9279
材質
PR930
穴の有無
なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。