※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの フランジ用全面パッキン
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39341664
品番
9007-10K-100A-2T-FF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
厚さ(mm)
2
材質
フッ素樹脂(PTFE)
トラスコ品番
115-2106
質量(g)
92
呼び径(B)
4
使用圧力
10K
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
175
ボルト穴数
8
ボルト穴径(Φmm)
19
外径(mm)
210
内径(mm)
115