※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの フランジ用全面パッキン
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39341768
品番
9007-10K-20A-1.5T-FF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
厚さ(mm)
1.5
材質
フッ素樹脂(PTFE)
トラスコ品番
115-1739
質量(g)
22
呼び径(B)
3/4
使用圧力
10K
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
75
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
15
外径(mm)
100
内径(mm)
28