※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの フランジ用全面パッキン
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39341969
品番
9007-10K-40A-2T-FF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
厚さ(mm)
2
材質
フッ素樹脂(PTFE)
トラスコ品番
115-2102
質量(g)
50
呼び径(B)
1 1/2
使用圧力
10K
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
105
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
19
外径(mm)
140
内径(mm)
49