※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(ユニオン)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39342188 品番 9007-15A-1.5T-UN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73
販売価格(税別)
66

純粋なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。

呼び径(A)15 厚さ(mm)1.5 材質フッ素樹脂(PTFE) 用途耐薬品性を求められるプロセス配管や機器。 トラスコ品番115-1760 質量(g)1 呼び径(B)1/2 外径(mm)32 内径(mm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-29
用途:
水配管のメンテナンス

水漏れしていた継手部分に使用した。問題なく使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする