9007-20A-2T-UN ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(ユニオン) ニチアス 39342215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(ユニオン)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)20
厚さ(mm)2
内容量1枚注文コード39342215品番9007-20A-2T-UN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

純粋なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。

用途
耐薬品性を求められるプロセス配管や機器。
呼び径(A)20厚さ(mm)2材質フッ素樹脂(PTFE)トラスコ品番115-2173質量(g)1呼び径(B)3/4外径(mm)39内径(mm)31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-29
用途: 水配管のメンテナンス

水漏れしていた継手部分に使用した。問題なく使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする