※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9007-5K-32A-1.5T-FF ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)5Kタイプ ニチアス 39342547 9007-5K-32A-1.5T-FF ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)5Kタイプ ニチアス 39342547

ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)5Kタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39342547 品番 9007-5K-32A-1.5T-FF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
呼び径(A)32 厚さ(mm)1.5 材質フッ素樹脂(PTFE) トラスコ品番115-1754 質量(g)21 呼び径(B)1 1/4 使用圧力5K ボルト穴中心径(C)(Φmm)90 ボルト穴数4 ボルト穴径(Φmm)15 外径(mm)115 内径(mm)43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39342443
2023-01-21
用途:
機械部品の消耗品
永大産業株式会社 様 (製造業)

セール日を利用したこともあり、安く手に入ったと思います。使い勝手は全く問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする