※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの フランジ用中パッキン
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)5Kタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39342599
品番
9007-5K-32A-3T-RF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
厚さ(mm)
3
材質
フッ素樹脂(PTFE)
トラスコ品番
115-2318
質量(g)
22
呼び径(B)
1 1/4
使用圧力
5K
外径(mm)
78
内径(mm)
43