※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの フランジ用全面パッキン
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)5Kタイプ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39342784
品番
9007-5K-80A-1.5T-FF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
厚さ(mm)
1.5
材質
フッ素樹脂(PTFE)
トラスコ品番
115-1758
質量(g)
61
呼び径(B)
3
使用圧力
5K
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
145
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
19
外径(mm)
180
内径(mm)
90