9007LC-10K-20A-3T-RF ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)10Kタイプ ニチアス 39342933

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9007LC-10K-20A-3T-RF ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)10Kタイプ ニチアス 39342933
9007LC-10K-20A-3T-RF ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)10Kタイプ ニチアス 39342933

ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)10Kタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)20
内容量1枚注文コード39342933品番9007LC-10K-20A-3T-RF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
呼び径(A)20厚さ(mm)3材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカトラスコ品番115-1656質量(g)18呼び径(B)3/4使用圧力10K外径(mm)63内径(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする