※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S10Kタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
15
100
15
20
25
32
40
50
65
80
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39343256
品番
9010-A-5-S T2.8X10KX15A RF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
厚さ(mm)
2.8
材質
被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット
トラスコ品番
115-1381
色
白
質量(g)
10
呼び径(B)
1/2
外径(mm)
58
内径(mm)
22