曜日別特売
9010-A-5-S T2.8X10KX40A RF ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S10Kタイプ ニチアス 39343299

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S10Kタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)40
内容量1枚注文コード39343299品番9010-A-5-S T2.8X10KX40A RF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
呼び径(A)40厚さ(mm)2.8材質被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケットトラスコ品番115-1385質量(g)25呼び径(B)1 1/2外径(mm)89内径(mm)49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする