※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの フランジ用全面パッキン
エビロンガスケット TOMBO NO.9013
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39343439
品番
9013-10K30A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
30
厚さ(mm)
5
材質
中芯材:ゴム(EPDM)、被覆材:PTFE
トラスコ品番
114-4870
質量(g)
60
使用温度範囲(℃)
-40〜150
呼び径(B)
1 1/4
使用圧力
10K
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
100
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
19
外径(mm)
133
内径(mm)
37