※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの フランジ用全面パッキン
エビロンガスケット TOMBO NO.9013
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39343457
品番
9013-10KX150A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
150
厚さ(mm)
5
材質
中芯材:ゴム(EPDM)、被覆材:PTFE
トラスコ品番
114-4179
質量(g)
204.9
使用温度範囲(℃)
-40〜150
呼び径(B)
6
使用圧力
10K
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
240
ボルト穴数
8
ボルト穴径(Φmm)
23
外径(mm)
278
内径(mm)
150