※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの フランジ用全面パッキン
エビロンガスケット TOMBO NO.9013
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39343466
品番
9013-10KX200A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
200
厚さ(mm)
5
材質
中芯材:ゴム(EPDM)、被覆材:PTFE
トラスコ品番
114-4180
質量(g)
234.2
使用温度範囲(℃)
-40〜150
呼び径(B)
8
使用圧力
10K
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
290
ボルト穴数
12
ボルト穴径(Φmm)
23
外径(mm)
328
内径(mm)
198