※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの フランジ用全面パッキン
エビロンガスケット TOMBO NO.9013
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39343475
品番
9013-10KX300A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
300
厚さ(mm)
5
材質
中芯材:ゴム(EPDM)、被覆材:PTFE
トラスコ品番
114-4181
質量(g)
405
使用温度範囲(℃)
-40〜150
呼び径(B)
12
使用圧力
10K
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
400
ボルト穴数
16
ボルト穴径(Φmm)
25
外径(mm)
443
内径(mm)
300