ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの フランジ用全面パッキン
エビロンガスケット TOMBO NO.9013-EP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39343509
品番
9013-EP-10KX150A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
150
厚さ(mm)
5
材質
EPDM
トラスコ品番
114-2810
質量(g)
170.4
呼び径(B)
6
使用圧力
10K
穴数
8
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
240
ボルト穴数
8
ボルト穴径(Φmm)
23
外径(mm)
278
内径(mm)
150