ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの フランジ用全面パッキン
エビロンガスケット TOMBO NO.9013-EP
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39343554
品番
9013-EP-10KX25A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
厚さ(mm)
5
材質
EPDM
トラスコ品番
114-2802
質量(g)
40.8
呼び径(B)
1
使用圧力
10K
穴数
4
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
90
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
19
外径(mm)
123
内径(mm)
30