ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの フランジ用全面パッキン
エビロンガスケット TOMBO NO.9013-EP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39343563
品番
9013-EP-10KX300A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
300
厚さ(mm)
5
材質
EPDM
トラスコ品番
114-2813
質量(g)
330
呼び径(B)
12
使用圧力
10K
穴数
16
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
400
ボルト穴数
16
ボルト穴径(Φmm)
25
外径(mm)
443
内径(mm)
300