ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの フランジ用全面パッキン
エビロンガスケット TOMBO NO.9013-EP
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39343588
品番
9013-EP-10KX40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥614
販売価格(税別)
¥
558
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
厚さ(mm)
5
材質
EPDM
トラスコ品番
114-2804
質量(g)
55
呼び径(B)
1 1/2
使用圧力
10K
穴数
4
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
105
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
19
外径(mm)
138
内径(mm)
43