9013-EP-10KX50A エビロンガスケット TOMBO NO.9013-EP ニチアス 39343597 9013-EP-10KX50A エビロンガスケット TOMBO NO.9013-EP ニチアス 39343597

エビロンガスケット TOMBO NO.9013-EP

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39343597 品番 9013-EP-10KX50A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
呼び径(A)50 厚さ(mm)5 材質EPDM トラスコ品番114-2805 質量(g)65.3 呼び径(B)2 使用圧力10K 穴数4 ボルト穴中心径(C)(Φmm)120 ボルト穴数4 ボルト穴径(Φmm)19 外径(mm)153 内径(mm)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする