ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの フランジ用全面パッキン
エビロンガスケット TOMBO NO.9013-EP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39343615
品番
9013-EP-10KX80A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
厚さ(mm)
5
材質
EPDM
トラスコ品番
114-2807
質量(g)
85.1
呼び径(B)
3
使用圧力
10K
穴数
8
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
150
ボルト穴数
8
ボルト穴径(Φmm)
19
外径(mm)
183
内径(mm)
80