※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TKF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード39343665 品番TKF12L150-S PR1225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,600
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
形状その他 材質PR1225 コーナー半径(mm)0.03 厚さ(mm)3 チップブレーカSタイプ トラスコ品番649-5427
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39343665 TKF12L150-S PR1225 40617683 TKF12L150-S PR1225 チップ TKF 京セラ チップ TKF 京セラ 1箱(10個) 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする