※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
NHコネクタ用ベースピン トップ型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
極数
10
注文コード
39345444
品番
B10P-SHF-1AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
極数
10
トラスコ品番
436-1571
材質
黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)
形状
トップ型
質量(g)
90
寸法A(mm)
22.5
定格電流(V)
3A
適合電線範囲 AWG(#)
28〜22
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39345444
B10P-SHF-1AA
89631141
B10P-SHF-1AA(LF)(SN)
NHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)
1袋(100個)
¥
4,698
税込
¥
5,168
注文コードが変更になりました