JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
NHコネクタ用ベースピン トップ型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
39345496
品番
B5P-SHF-1AA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
極数
5
トラスコ品番
436-1610
材質
黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)
形状
トップ型
質量(g)
50
寸法A(mm)
10
定格電流(V)
3A
適合電線範囲 AWG(#)
28〜22