※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
NHコネクタ用ベースピン トップ型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
極数
6
注文コード
39345514
品番
B6P-SHF-1AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
極数
6
トラスコ品番
436-1628
材質
黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)
形状
トップ型
質量(g)
60
寸法A(mm)
12.5
定格電流(V)
3A
適合電線範囲 AWG(#)
28〜22