サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max(R) Qカット 溝入れ用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
トラスコ品番
603-7372
注文コード
39345704
品番
N151.2-800-80-5G 2135
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
194
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
トラスコ品番
603-7372
被削材
PM
勝手
なし
切削幅(mm)
8
コーティング
TICRN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
10.318
刃幅公差(mm)
0〜0.1
切刃数
1