東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スクリューレス端子台
中継ボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39345758
品番
BOXTM-1003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
391-8505
材質
強化PBT(UL94V-0)
長さ(mm)
120
幅(mm)
90
色
ベージュ
高さ(mm)
44.5
質量(g)
248
定格
600V-15A
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39345758
BOXTM-1003
35194966
BOXTM-1003
BOXTMシリーズ
東洋技研
1個
¥
2,898
税込
¥
3,188
注文コードが変更になりました