東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スクリューレス端子台
中継ボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39345767
品番
BOXTM-401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
391-8513
材質
強化PBT(UL94V-0)
長さ(mm)
81
幅(mm)
50
色
ベージュ
高さ(mm)
40.5
質量(g)
97
定格
600V-20A
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39345767
BOXTM-401
35194914
BOXTM-401
BOXTMシリーズ
東洋技研
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
注文コードが変更になりました
39345767
BOXTM-401
22344850
BOXTM-401
中継ボックス
東洋技研
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)