中継ボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39345776 品番BOXTM-801
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,450
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番391-8521 材質強化PBT(UL94V-0) 長さ(mm)105 幅(mm)90 ベージュ 高さ(mm)53 質量(g)234 定格600V-15A

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39345776 BOXTM-801 35194923 BOXTM-801 BOXTMシリーズ 東洋技研 BOXTMシリーズ 東洋技研 1個 2,798 税込3,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする